hioki テスト リードのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
153件の「hioki テスト リード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テスター 測定コード」、「テスター ケーブル」、「テスター リード線」などの商品も取り扱っております。
テストリード HIOKI(日置電機)ランキング1位
HIOKI(日置電機)テストリード
バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。 ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm 測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V 幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃ L9207-10 テストリードの代替品として使用可能
用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズアズワン品番65-0279-18ケーブル長(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
1台
2,998税込3,298
当日出荷

テストリード HIOKI(日置電機)ランキング2位
トラスコ品番835-8284コード長さ(m)1.2寸法(cm)120アズワン品番64-3414-04RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,598税込2,858
当日出荷

テストリード HIOKI(日置電機)ランキング3位
仕様CAT IV 300V, CAT III 600V, 54cm付属品キャップ(赤・黒、各1)接続(キャップ装着)CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V(キャップ未装着)CAT Ⅱ 600V寸法(cm)54RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,398税込1,538
当日出荷

コンタクトピン HIOKI(日置電機)ランキング4位
1セット(2本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

テストリード HIOKI(日置電機)ランキング5位
用途ハイテスタ3030-10・3127-10/3128-10他用寸法(cm)70リード線(m)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,998税込2,198
当日出荷

1組
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
コード長さ(mm)1100プラグ(mm)Φ4
1個ほか
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

テストリードの先端に差込用大口アリゲータクリップ
種別アリゲータクリップ全長(m)約0.3安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,498税込2,748
当日出荷

1組
1,998税込2,198
当日出荷

HIOKI(日置電機)小型ワニ口クリップ
L9207-10/DT4911の先端に装着可能。
仕様CAT III 300V、CAT II600V
1セット(2個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1組
1,998税込2,198
当日出荷

HIOKI(日置電機)テストリード
ケーブル長70cm
適合(製品)3156、3237、3238、3239、SS7012
1個
1,098税込1,208
当日出荷

HIOKI(日置電機)延長ケーブル
用途バナナプラグケーブル延長用材質ABS樹脂ケーブル長(m)1.5アズワン品番64-3413-95
1個
2,598税込2,858
当日出荷

バナナ式テスターのテストリードとして使用します。
用途バナナ式テスター用仕様赤黒各1本質量(g)57寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×60×25コード長さ(cm)75
1組
617税込679
当日出荷

1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

L9788-10の赤プローブ先端に。 装着
用途ブレーカ端子チェック用先端長(mm)73アズワン品番64-3414-06RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷

テストリード先端部に接続するアダプタです。 先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別テストリード細ピンアダプタ全長(m)約0.06RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,698税込1,868
当日出荷


1台
35,980税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別アリゲータクリップ 小全長(m)約0.02RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,498税込1,648
当日出荷